曜日別特売
TVP-180 グリッププライヤ TRUSCO 39527363

 

TVP-180 グリッププライヤ TRUSCO 39527363
TVP-180 グリッププライヤ TRUSCO 39527363

グリッププライヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)180
最大口開き(mm)角材/35、パイプ/Φ35
内容量1丁注文コード39527363品番TVP-180
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/35、パイプ/Φ35全長(mm)180切断能力(Φmm) 軟線2.3トラスコ品番374-6119質量(g)340頭部厚(mm)10.0±0.5最大締圧力(kN)12.7~15.7頭部硬度HRC40~48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする