TRUSCO
ロングノーズグリッププライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
170
170
230
最大口開き(mm)
角材/50、パイプ/Φ35
角材/50、パイプ/Φ35
角材/65、パイプ/Φ38
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39527381
品番
TVPL-170
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥
929
¥
1,022
税込
用途
板金、溶接作業に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
角材/50、パイプ/Φ35
全長(mm)
170
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
仕様
軟鉄線を切るカッター部付
トラスコ品番
374-6135
質量(g)
180
平行開き(mm)
4
最大締圧力(kN)
2.9~5.8