TVPL-230 ロングノーズグリッププライヤ TRUSCO 39527397

TVPL-230 ロングノーズグリッププライヤ TRUSCO 39527397
TVPL-230 ロングノーズグリッププライヤ TRUSCO 39527397

ロングノーズグリッププライヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)230
最大口開き(mm)角材/65、パイプ/Φ38
内容量1丁注文コード39527397品番TVPL-230
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。

用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/65、パイプ/Φ38全長(mm)230切断能力(Φmm) 軟線2.3仕様軟鉄線を切るカッター部付トラスコ品番374-6143質量(g)367平行開き(mm)10最大締圧力(kN)4.9~7.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする