曜日別特売
TSP209L 大型ピンセット TRUSCO 39527957

TSP209L 大型ピンセット TRUSCO 39527957
TSP209L 大型ピンセット TRUSCO 39527957

大型ピンセット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端
内容量1本注文コード39527957品番TSP209L
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。

用途異物除去に。全長(mm)500先端トラスコ品番366-4422材質ステンレス(SUS430)幅(mm)16質量(g)126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39527966
2023-03-04
用途: アクアリウム

リターンのバネのテンションが若干強すぎて使いづらい

対象商品 : 39527957
2022-01-24
用途: 修理時
サービス業

大きいピンセット。只々大きい。なんの工夫もなく板状の大きいピンセットのためフニャフニャ感がある。かなり軽い物でないと厳しいかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 39527966
2016-03-13
用途: 熱帯魚の水槽の掃除
その他業種

長いので水槽に手をつけることなく異物や老廃物を挟んで除去できます。

対象商品 : 39527966
2016-03-29
用途: 水槽の掃除
その他業種

手を水に濡らさずに水槽のごみをとれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする