LC500 ロングケース 明邦化学 39528212

LC500 ロングケース 明邦化学 39528212
LC500 ロングケース 明邦化学 39528212

ロングケース

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39528212品番LC500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700

長物収納に最適です。

用途
直尺、水平器、ノコ刃入れに。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44内寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44トラスコ品番356-8806クリアタイプ中皿なし表面抵抗値(Ω)109有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×100×40外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)513×109×44

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39528212LC50049023143LG-500LC500 ロングケース 500 明邦化学 49023143ロングケース 500明邦化学1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 調査用のデジタル水平器入れ
建設業・工事業

予想していた感じとピッタリ一致しました。
満足しています。

2024-10-04
用途: 長尺物の収納整理
運輸・通信業

ロングドライバービット、ノコの刃、等の長物収納に使いました。
今までは筒じょうの物を使っていましたが
この製品に変えてとても便利で重宝しています。

対象商品 : 39528221
2022-11-19
用途: のこぎり収納
TSUKIJI建設業・工事業

今までのこぎり(Zソーetc)の保管は購入時に付いているビニルケースに入れてバラで束ねていましたが、替刃も一緒にしまえるようにこのロングケースを購入しました。数本まとめて整理できるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39528221
2022-07-23
用途: 部品の保管
教育・研究機関

細長い安価なケースを探しており見つけました.軽く,品物を保管するには十分と思います.持ち運びのための強度については,使ってみないとわからないと思います.

1が参考にしています
2024-09-27
用途: 500mm以上の棒状のものの保管
YAMAKIN株式会社

内寸の幅が120mmあると記載されてたので購入したが、実際は100mm強しかなかった。
入らない。

対象商品 : 39528221
2023-04-09
用途: 道具入れ
製造業

丈夫で蓋ロックがしっかりして使いやすく良い商品です!

1が参考にしています
対象商品 : 39528221
2021-01-08
用途: 溶接機用パーツ入れ
高橋農園農・林・水産業

この度導入したTIG溶接機の消耗品を入れる為に長い箱を探していた所この商品が見つかりました。
中仕切りも有り、仕分けも楽です。
耐久性はこれから使って見て判断します。
良かったらリピートします

対象商品 : 39528221
2021-04-15
用途: 点検道具入れに
川田工業株式会社

サウンドスコープを入れるのに長めのケースが欲しく、
ホームセンターで見つけられなかったので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする