APJ(アートプリントジャパン)
ステインパネル
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
A3
色
ブラック
注文コード
39528239
品番
1000007123
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
木のぬくもりを生かした木製のアートフレームです。サイズの充実したコレクション対応になります。
用途
ポスター、POP、写真、版画等の展示
色
ブラック
サイズ
A3
材質
前面:透明シート(PET)、パネル:木製
質量(g)
800
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合