曜日別特売
1000007134 ステインパネル APJ(アートプリントジャパン) 39528345

1000007134 ステインパネル APJ(アートプリントジャパン) 39528345
1000007134 ステインパネル APJ(アートプリントジャパン) 39528345
1000007134 ステインパネル APJ(アートプリントジャパン) 39528345
1000007134 ステインパネル APJ(アートプリントジャパン) 39528345

ステインパネル

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚サイズA4ブラウン注文コード39528345品番1000007134
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

木のぬくもりを生かした木製のアートフレームです。サイズの充実したコレクション対応になります。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示ブラウンサイズA4材質前面:透明シート(PET)、パネル:木製質量(g)470グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39528239
2021-04-20
用途: 額装
卸売・小売業

額装用の額購入、全ての作業は簡易的でスムーズでした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする