APJ(アートプリントジャパン)
ステインパネル
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
B1
色
ブラウン
注文コード
39528433
品番
1000007071
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
木のぬくもりを生かした木製のアートフレームです。サイズの充実したコレクション対応になります。
用途
ポスター、POP、写真、版画等の展示
色
ブラウン
サイズ
B1
材質
前面:透明シート(PET)、パネル:木製
質量(g)
3500
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合