曜日別特売
FX8803 手動片手はんだ送りコテ HAKKO(白光) 39528517

手動片手はんだ送りコテ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39528517品番FX8803
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。

用途はんだ付け作業に。電源(V)AC26消費電力(W)65付属品こて先/T18-CF3幅(mm)170奥行(mm)23高さ(mm)180制御温度(℃)200~480質量(g)390トラスコ品番384-4030適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39528517
2021-04-08
用途: はんだ

新規に温調付きのこてにしたいと購入、はんだ供給口の調整しやすく良いと思いました。

対象商品 : 39528517
2018-10-16
用途: 基板の半田付など。
製造業

大変期待して買ったのですが、届いたのはAC26V用のコテで、このままでは使用できないので返品して再度100W26Vをお願いしましたが、届いたのは前回と同じAC26V用のコテでした。御社の記載ミスの為とメールが届き2台とも返品することになり、がっかりしています。FX8803-1は無いとのことでした。よってこの注文コード、品番は間違いです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品番を訂正いたしました。
ご指摘有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
1が参考にしています
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする