APJ(アートプリントジャパン)
ステインパネル
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
B3
色
ナチュラル
注文コード
39528634
品番
1000007106
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
木のぬくもりを生かした木製のアートフレームです。サイズの充実したコレクション対応になります。
用途
ポスター、POP、写真、版画等の展示
色
ナチュラル
サイズ
B3
材質
前面:透明シート(PET)、パネル:木製
質量(g)
1050
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合