1000004680 プレーンF(手ぬぐい) APJ(アートプリントジャパン) 39528914

1000004680 プレーンF(手ぬぐい) APJ(アートプリントジャパン) 39528914
1000004680 プレーンF(手ぬぐい) APJ(アートプリントジャパン) 39528914
1000004680 プレーンF(手ぬぐい) APJ(アートプリントジャパン) 39528914
1000004680 プレーンF(手ぬぐい) APJ(アートプリントジャパン) 39528914

プレーンF(手ぬぐい)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ナチュラル
内寸法(mm)350×900
内容量1枚注文コード39528914品番1000004680
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

シンプルでナチュラル感のあるカラー展開が魅力の手ぬぐいサイズ用フレームです。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示ナチュラル質量(g)2000内寸法(mm)350×900材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)プレーン再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39528869
2023-10-05
用途: 手ぬぐいの保管、掲示

部材の寸法のわりにしっかりしています。
手持ちの手ぬぐいは少し大きめなので、このサイズがぴったりでした。価格がもう少し下がるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする