曜日別特売
AP250E アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツール 39529341

アルミ製ストレートパイプレンチ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)250
くわえられる管径(Φmm)6~45
くわえられる呼び寸法6~32A
内容量1丁注文コード39529341品番AP250E
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
全長(mm)250くわえられる管径(Φmm)6~45くわえられる呼び寸法6~32Aトラスコ品番390-1688質量(kg)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39529393
2018-09-12
用途: 吸水管の接続
農・林・水産業

初めてアルミの4インチパイレンを使いましたが、素人には軽めで良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 39529384
2017-01-18
用途: ボーリング作業
株式会社ザクシン

この値段でこの製品はなかなかないのでは?
と思います。

対象商品 : 39529366
2015-12-22
用途: プラント内でのメンテナンス用工具
建設業・工事業

軽いね~

対象商品 : 39529384
2015-03-04
用途: 水道工事
三笠防水工業有限会社

使いやすい

対象商品 : 39529357
2013-03-01
用途: ガス管の締め付け

問題無く使えています。

対象商品 : 39529375
2013-12-03
用途: 配管
鳶 ENDO

少しでもいい商品を買ったほうがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする