曜日別特売
TTBL10M チューブベンダークイックレバー式10mm用 TRUSCO 39529497

TTBL10M チューブベンダークイックレバー式10mm用 TRUSCO 39529497
TTBL10M チューブベンダークイックレバー式10mm用 TRUSCO 39529497
TTBL10M チューブベンダークイックレバー式10mm用 TRUSCO 39529497

チューブベンダークイックレバー式10mm用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード39529497品番TTBL10M
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。

用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。適合パイプ呼び径75~150mm適合管径10トラスコ品番389-4720寸法(mm)左手/270、右手/300質量(kg)1.05タイプミリ用曲げ半径(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする