※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
ステンレス用切箸直刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
280
220
280
刃長(mm)
68
52
68
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39529822
品番
HSTS-0027
参考基準価格(税別)
¥21,360
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
全長(mm)
280
刃長(mm)
68
トラスコ品番
382-8905
質量(g)
630
切断能力(mm)ステンレス板
0.5
切断能力(mm)鉄板
0.6
切断能力(mm)銅板
0.8