曜日別特売
80000652 フックⅢ プラグF-652 APJ(アートプリントジャパン) 39530095

フックⅢ プラグF-652

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード39530095品番80000652
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。

用途フレーム用パーツ許容荷重(kg)4再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする