※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
切箸厚物柳刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
400
335
380
400
465
刃長(mm)
65
55
62
65
72
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39530136
品番
HSTM-0439
参考基準価格(税別)
¥36,040
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
厚板の曲線・直線切りに対応できます。
全長(mm)
400
刃長(mm)
65
トラスコ品番
382-8824
質量(kg)
1.4
切断能力(mm)ステンレス板
-
切断能力(mm)鉄板
1.0
切断能力(mm)銅板
1.2