A1GSSJR-WL2RE 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 39530558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A1GSSJR-WL2RE 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 39530558
A1GSSJR-WL2RE 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 39530558
A1GSSJR-WL2RE 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 39530558
A1GSSJR-WL2RE 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 39530558
A1GSSJR-WL2RE 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 39530558

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
質量(g)2590
内容量1個注文コード39530558品番A1GSSJR-WL2RE
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット

用途
新規格対応SEGハーネスセット
使用範囲(kg)100以下サイズSランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード種別第一種(4kN)質量(g)2590タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチール適応身長(cm)155~165肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品説明動画

【TAJIMA】ハーネスセット
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39530515
2023-04-05
用途: 高所のハト防除作業
その他業種

落下防止のストラップを引っ掛かける場所が無く道具類の取り回しが不便だった。

対象商品 : 39530515
2021-07-11
用途: 高所作業車
岸上通信運輸・通信業

少し重たい。
つけずらい。
ねじれているのが分かりずらいため表と裏の色を変えて欲しいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする