タジマツール(TJMデザイン)
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39530603
品番
B1FR150-AL1BK
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途
新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様
平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)
850
タイプ
胴ベルト型用
落下距離(m)
3.1(最大自由1.8)
材質(フック)
スチール
ランヤード(長さ)(mm)
1500
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】胴ベルト型用ランヤード
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった