曜日別特売
TOC300 オイラー TRUSCO 39530644

オイラー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)300
ノズル長(mm)125
内容量1個注文コード39530644品番TOC300
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。

容量(mL)300ねじ径1/4本体寸法(mm)70×150ノズル長(mm)125質量(g)300トラスコ品番366-9017危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 機械のメンテ
川上製作所

今までの油差壊れたので、前まで油差利点ノズルパイプが細く良かった、
欠点暖かなると油漏れ本体アルミ製だかも 今度は思つたより使いやすいただノズルパイプがもつと細いのが欲しがなかなかない狭い奥に注油したいのに

対象商品 : 39530653
2021-11-04
用途: 動力機の駆動作業時

ノズルが長いので給油部が駆動していても安全に給油できました。
ポンピングも比較的に軽く操作でき、上部への給油も問題なく使用できたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする