BAL145-DRE 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガーバックル ドット柄 タジマツール(TJMデザイン) 39530655

BAL145-DRE 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガーバックル ドット柄 タジマツール(TJMデザイン) 39530655
BAL145-DRE 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガーバックル ドット柄 タジマツール(TJMデザイン) 39530655
BAL145-DRE 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガーバックル ドット柄 タジマツール(TJMデザイン) 39530655
BAL145-DRE 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガーバックル ドット柄 タジマツール(TJMデザイン) 39530655

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガーバックル ドット柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード39530655品番BAL145-DRE
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル

用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色ボーダー赤ベルト長さ(mm)1450サイズL質量(g)245ウエスト(cm)(参考)約120までバックルワンフィンガーバックル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする