BWM125-DYE 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル M タジマツール(TJMデザイン) 39530935

BWM125-DYE 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル M タジマツール(TJMデザイン) 39530935
BWM125-DYE 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル M タジマツール(TJMデザイン) 39530935
BWM125-DYE 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル M タジマツール(TJMデザイン) 39530935
BWM125-DYE 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル M タジマツール(TJMデザイン) 39530935

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルト色ドット黄
内容量1個注文コード39530935品番BWM125-DYE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300

着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル

用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色ドット黄ベルト長さ(mm)1250サイズM質量(g)375ウエスト(cm)(参考)約100までバックルワンタッチバックル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする