TAK23YK TRUSCO プロテクターツールケースキャスター付(横タイプ)用緩衝ウレタン TRUSCO 39531195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAK23YK TRUSCO プロテクターツールケースキャスター付(横タイプ)用緩衝ウレタン TRUSCO 39531195
TAK23YK TRUSCO プロテクターツールケースキャスター付(横タイプ)用緩衝ウレタン TRUSCO 39531195
TAK23YK TRUSCO プロテクターツールケースキャスター付(横タイプ)用緩衝ウレタン TRUSCO 39531195
TAK23YK TRUSCO プロテクターツールケースキャスター付(横タイプ)用緩衝ウレタン TRUSCO 39531195
TAK23YK TRUSCO プロテクターツールケースキャスター付(横タイプ)用緩衝ウレタン TRUSCO 39531195

TRUSCO プロテクターツールケースキャスター付(横タイプ)用緩衝ウレタン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード39531195品番TAK23YK
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。

セット内容
蓋側波型/1枚
本体側波型ウレタン/1枚
本体側切れ目入ウレタン/2枚
間口W×奥行D×高さH(mm)
蓋側波型ウレタンサイズ/443×350×45
本体側波型ウレタンサイズ/443×350×30
本体側切れ目入ウレタンサイズ/443×350×40
材質ウレタントラスコ品番389-5467質量(g)429
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39531195
2013-03-21
用途: バッグ類の内装替え

有名ブランドのアタッシュケースなどの内装ウレタンが劣化したとき、純正品の入手が困難。一流品でも数年すると劣化のためべたつきなどが出るため、大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする