墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル L 黒

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39531197 品番BSL145-BK
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル

ベルト幅(mm)50 ベルト色 ベルト長さ(mm)1450 用途安全帯胴当て用ベルト 質量(g)300 ウエスト(cm)(参考)約120まで バックルワンフィンガーバックル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39531197
2022-05-05
用途:
ガラスサッシ工事
石塚工業 様 (建設業・工事業)

サポートベルトを使っているのでこのくらいの長さがあると使いやすいですね。

対象商品:
39531197
2022-02-15
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

しっかりしていて使いやすいです。
個人的にはMとLの間くらいのサイズも欲しいと思います。

対象商品:
39531197
2022-02-07
用途:
機械据付の監理で建設現場に入るため。
製造業

胴回りにフィットして使い心地に問題なし。このタイプのバックルであればその日の洋服にあわせた長さ調整が容易であり満足しています。

対象商品:
39531197
2020-08-24
用途:
高所作業
株式会社全日本検査技術 様 (その他業種)

普通の長さではギリギリの社員がおり、安全上よろしくないので長物を購入しました。
ベルトのみで安く、付属品は前の物が使えるので助かります。

対象商品:
39531197
2020-07-22
用途:
腰袋に
天映内装 様 (建設業・工事業)

腰袋に使ってますが、柔らかすぎて少し使い辛かったです。朝礼用の安全帯としてはちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする