曜日別特売
ARS30W 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール 39531362

安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード39531362品番ARS30W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,260

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。
ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。

用途工具の落下防止に。最大使用荷重(kg)3自然長(mm)410最大長(mm)1400トラスコ品番363-4906材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)80芯径(mm)1.2コード径(Φmm)5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39531344
2021-07-14
用途: スマホストラップ
製造業

スマホとズボンベルト紐との間をつないでいます。弾力性が強くスマホをポケットから落としても床におちません。カラビナが片方しか付いていないタイプを出してほしいです、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする