TKN880GO カラビナ TRUSCO 39531825

 

TKN880GO カラビナ TRUSCO 39531825
TKN880GO カラビナ TRUSCO 39531825
TKN880GO カラビナ TRUSCO 39531825
TKN880GO カラビナ TRUSCO 39531825
TKN880GO カラビナ TRUSCO 39531825

カラビナ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)44×80
ゴールド
内容量1個注文コード39531825品番TKN880GO
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。

用途土建作業等ゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)44×80内寸(mm)63質量(g)19.5径(Φmm)7.5±0.5トラスコ品番384-2428材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
注意
※登山用ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39531764
2018-03-13
用途: 注意案内版掲示用

アクリル板の案内板をカラビナ2本で吊り下げ使用。
カラビナの復元バネが早めにダメになり戻らなくなる。

2が参考にしています
対象商品 : 39531764
2018-05-24
用途: 作業時
建設業・工事業

使い勝手が良く、2個~3個は仕事中に装着している。

対象商品 : 39531825
2016-09-30
用途: ぶら下げて小物の整理整頓を行う際に「はずれない」ハンガーフックとして活用。
地域ケアサポート

S字フックではよくはずれて落ちてしましましたが、このカラナビはバネの留め口もスムーズに開閉し(安物のカラナビは閉じる時にかならずと言ってよいほど口が引っかかっていました)色の種類も豊富なので整理の仕分けに役立っています。

対象商品 : 39531791
2016-08-04
用途: 工事の時
株式会社電工舎建設業・工事業

鍵等を下げる時に重宝し、とてもよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 39531791
2016-01-17
用途: キーホルダー

重宝しています。

対象商品 : 39531755
2016-03-09
用途: キーホルダー取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

3日で壊れました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする