FB-2000R フリクションブロワー 西村電機 39531967

フリクションブロワー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
最大風量(50/60Hz)(m3/min)4
内容量1台注文コード39531967品番FB-2000R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

優れた設計と多年の研究による特殊ファンと専用モータのコンビネーションから小形で軽量、消費電力と回転音僅少で強力な風圧を発生します。
独特の全閉外扇形モータと密封ベアリングの使用で煩雑な保守の心配はありません。
洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。

用途
プラスチック機械:オートローダ用
紙工機械:紙の送り又は押上げ用
繊維機械:糸の吸引用
食品機械:食品の搬送用
気体紛体の輸送装置、その他各種産業機械に於ける気体の圧送等
口径(mm)PT11/2出力(kW)1.9電源電圧(V)3Φ200周波数(Hz)60最大風量(m3/min)(50/60Hz)4最大静圧(kPa)51最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)40/51質量(kg)28電流(A)7.4回転数[60Hz](min-1[r.p.m])3400風圧(kPa)(最高)18.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39531967
2020-12-15
用途: 紡糸ラインの水切

作動音が静かでとても良い
水の切れもとても良い
大満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする