曜日別特売
TCTC1509-SV コンパクトツールケース(シザーポケット) TRUSCO 39532071

コンパクトツールケース(シザーポケット)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39532071品番TCTC1509-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850

超はっ水加工です。
カラビナ付(アルミ製)です。
現場で使用する携帯電話の収納に最適です。

材質ポリエステルシルバー付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工、ポケット2、ペンホルダー付きトラスコ品番363-8669幅(mm)110高さ(mm)170質量(g)110奥行(mm)15適合ベルト幅(mm)65ベルト通し幅(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39532053
2025-10-15
用途: ペンや携帯を入れる
製造業

一日腰につけていたら、ポケット入口周りの黒色の合皮が剥がれまくりました。
値段的にも仕方ない所ですが、もう少し丈夫な素材にして欲しい

対象商品 : 39532062
2017-11-23
用途: 配達業務
その他業種

ちょうどいい大きさで素材感も良いです。
外側にペンポケット3本、飾りのベルトには穴あきのツール(セロテープなど)が吊り下げられます。外ポケットの大きさもちょうどよくキーリングに下げたロッカー鍵などはポケット内部に垂らせば金属音も防げます。大きな本体部分は大きめのラバーカバーを使用したiphoneも
しっかり入ります。
惜しいところはベルトのバックル部分には小さい穴のツールは通らないので歩いているうちにペンとぶつかり合って音が出るのでバックルが反対側についてると望ましいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする