曜日別特売
TCTC2003-BK コンパクトツールケース(シボリポケット) TRUSCO 39532132

コンパクトツールケース(シボリポケット)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード39532132品番TCTC2003-BK
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。

ブラック付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工トラスコ品番365-6021幅(mm)155高さ(mm)120質量(g)150奥行(mm)95ベルト通し幅(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39532132
2017-04-10
用途: 機械修理時の工具入れ
製造業

思ったより深さが小さかったもう少し深さが有った方が工具も落ちないような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする