曜日別特売
TCTC1808-BL コンパクトツールケース(ツーサイドポケット) TRUSCO 39532175

コンパクトツールケース(ツーサイドポケット)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード39532175品番TCTC1808-BL
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

超はっ水加工です。
カラビナ付(アルミ製)です。
現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。

ブルー質量(g)178外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×60×170付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工トラスコ品番365-6004材質ポリエステルベルト通し幅(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39532157
2023-06-22
用途: 機械部品の分解組み立て
その他業種

サイズやポケットの配置、蓋の使い勝手等は大変良い。
ただ、後ろのボタンが弱すぎて直ぐに外れる。工具等を入れすぎて重くなると、ちょっとした動作ですぐに外れて落ちるようになり、耐久性が弱い。カラビナを使って肩から下げるようにしないと、半年も持たないと思う。
あとゴム帯がサイドポケットをはじめそこかしこに使われているが、これが伸びやすい。
たまに趣味程度に使う人なら問題ないが、本格的に使う人は避けた方がいい。

対象商品 : 39532166
2018-09-13
用途: 機械メンテナン工具入れ
製造業

他社の腰袋を使用していたが大きかったり小さかったり、ふたが無かったりでちょうど良いのが有ったので購入した。使い勝手がいい。

対象商品 : 39532175
2019-02-20
用途: 普段使いのポシェットに使用

買い替えに購入しました。しかしベルトを通すところがボタンで外れるようになっていたため、使いづらい商品でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする