曜日別特売
TCTC1803W-SV コンパクトツールケース TRUSCO 39532464

コンパクトツールケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シルバー
内容量1個注文コード39532464品番TCTC1803W-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,860

スマートフォンも収納しやすいワイドタイプです。超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。

シルバー適合ベルト幅(mm)60トラスコ品番392-6320幅(mm)110高さ(mm)145奥行(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする