TC-SB-GN ショルダーベルト TRUSCO 39532516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショルダーベルト

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39532516品番TC-SB-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890

様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。

グリーン幅(mm)38長さ(mm)1100質量(g)65トラスコ品番392-6885材質ベルト:ポリエステル、フック:樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39532534
2021-03-22
用途: 背負い噴霧器用!へ
農・林・水産業

ベルト生地はしっかりしていて、丈夫な感じがする。
取り付け部が金属で無いのが強度的に心配!

1が参考にしています
対象商品 : 39532534
2020-12-10
用途: ポケットに入らない携帯のケースをぶら下げています。
農・林・水産業

ベルトが幅広で意外に邪魔になります。作りは丈夫でしっかりしているのでそれなりの用途では十分かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39532534
2019-12-11
用途: 大型楽器ケースの持ち運び
その他業種

大型楽器ケースのリュックストラップとして、2本購入しました。
強度が心配でしたが、現在のところ問題はなさそうです。太さがあり肩あてもついているので身体への負担が減り、重たい楽器の移動が楽になりました。

3が参考にしています
対象商品 : 39532534
2019-09-23
用途: 海釣り用

海釣りの際に使用する、タックルバッグ(バッカン)のショルダーベルトのフック部分が破損してしまい、代替品を探していましたがなかなか合うものがなく困っていましたが、今回購入した「ショルダーベルト」は、大変丈夫で海水などがかかっても全く問題なく、かなりの重量にもビクともしません。良い商品にたどり着きました。

1が参考にしています
対象商品 : 39532534
2019-11-28
用途: ビジネス用カバン持ち歩き時
サービス業

現行のビジネス用カバンに色や形状が丁度フィットして満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39532534
2019-11-07
用途: 高校生の通学カバンのショルダーベルトの付け替え
その他業種

カバンごと買い換えるのは、もったいないと思いつつ、探していたら、見つけました。ぴったりで、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39532525
2017-03-26
用途: 作業バックとレーザー箱に使用
建設業・工事業

ネットで色々探しましたが、一番安かったです。
商品もしっかりしていて、大変満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 39532534
2015-09-05
用途: バック用に
サービス業

軽くて、使いやすいです。バックのショルダーベルトとして使用しています、取り付けのところがプラスチック製なので、バックが重くいつまでもつか心配です、今迄手で持っていたので助かりました。ありがとうございます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする