曜日別特売
TAL170O 安全ループ標準タイプ TRUSCO 39533067

 

TAL170O 安全ループ標準タイプ TRUSCO 39533067
TAL170O 安全ループ標準タイプ TRUSCO 39533067
TAL170O 安全ループ標準タイプ TRUSCO 39533067
TAL170O 安全ループ標準タイプ TRUSCO 39533067

安全ループ標準タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1本注文コード39533067品番TAL170O
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。
又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。

用途
高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
オレンジ最大使用荷重(kg)1自然長(mm)460最大長(mm)1700付属品接続ワイヤ2本付トラスコ品番365-4320材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39533094
2023-11-09
用途: 庭、公園広場、道路の草取り等で使う道具を置き忘れないようにつないでいます。

期待通りの使い心地です。
税込み1529円は、驚くほどは安くない。

対象商品 : 08382211
2019-03-12
用途: 作業具の落下・置き忘れを防ぐため

作業工具に取り付けて落下や・金型に置き忘れて不良品の原因を防ぐために必ず身につけています。
それなりに強度はある為、頻繁に購入する事はないです。
リピート商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする