TBS34-LL 防水バケツ TRUSCO 39533295

 

TBS34-LL 防水バケツ TRUSCO 39533295
TBS34-LL 防水バケツ TRUSCO 39533295

防水バケツ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)450
直径(Φmm)340
質量(kg)0.7
内容量1個注文コード39533295品番TBS34-LL
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

完全防水で、収納バッグとしての強度を実現しました。コンパクトに折りたたんで収納可能です。

外寸法(直径Φ×深さ)(mm)340×450ブラックトラスコ品番389-7648材質ポリエステル、内装:ポリウレタン質量(kg)0.7直径(Φmm)340高さ(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-03
用途: 高圧洗浄時の吸水用バケツ
農・林・水産業

K社のモバイル高圧洗浄機の水供給用のバケツとして使用。作りも丈夫で
型崩れもなく、十分に使用できる。

対象商品 : 39533304
2022-06-27
用途: 工具の移動、保管に使用
サービス業

工具類を保管したり、移動させる時に使用しているが、仕切りも無く、中の素材が寄っていてシワになっているため、中身が安定しない。背の高めの工具は不向きかも知れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする