曜日別特売
AP-S ウエスト ライン フジ矢 39533392

 

AP-S ウエスト ライン フジ矢 39533392
AP-S ウエスト ライン フジ矢 39533392
AP-S ウエスト ライン フジ矢 39533392
AP-S ウエスト ライン フジ矢 39533392
AP-S ウエスト ライン フジ矢 39533392
AP-S ウエスト ライン フジ矢 39533392

ウエスト ライン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)180
内容量1個注文コード39533392品番AP-S
参考基準価格(税別)¥2,890販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

底面がEVA素材なので、丈夫で床や壁を傷つけにくくなっています。

用途工具類向け収納布バッグ。幅(mm)110奥行(mm)100高さ(mm)150ベルト通し幅(mm)60質量(g)180トラスコ品番369-3601材質(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10093151
2015-10-13
用途: 電気工事
卸売・小売業

今まで同製品を使っていてよかったので、また、買いました。

対象商品 : 10093151
2011-09-01
用途: 脚立上の作業が主。

従来使っていた腰袋に比べて、使いやすい。内側のオレンジ色も見やすくてグッド。

対象商品 : 10093151
2009-07-02
用途: 電工作業

Bタイプを購入しましたが、しっかりとした良い作りです。ポケット部内側にも工具差し(筆記具差し?)があり、また、袋部の内張りがオレンジ色になっているので、薄暗いところでも中が見やすく、よく考えられていると思います。

対象商品 : 10093142
2009-01-21
用途: 電気・通信工事、鉄塔組み立て
ADS

WB-Aには正面にコンベックスを引っ掛ける金具が付いているが
ちょっとした拍子に落ちることがよくある
近くにD環があるので高所等で落下防止を使用して引っ掛けておく分には便利が良いのだが
宅内工事等にはこのオプションは要らないかも
WB-Bよりポケットの数が多いのは○

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする