曜日別特売
PS330 パーツセパレーターPS-330 アイリスオーヤマ 39533602

PS330 パーツセパレーターPS-330 アイリスオーヤマ 39533602
PS330 パーツセパレーターPS-330 アイリスオーヤマ 39533602

パーツセパレーターPS-330

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39533602
品番
PS330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

サイズの異なる17個のトレー付きで、それぞれのトレーの位置を自由に入れ替えることができます。最大17種類の異なるパーツを分類収納できます。携帯中トレーがガタつかないように、本体底面とトレー裏面の凸凹がかみ合うようになっています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
トラスコ品番
390-0738
セット内容
トレー(Sサイズ8個、Mサイズ6個、Lサイズ3個)
材質
ポリプロピレン、ポリカーボネイト、エラストマー
幅(mm)
335
色
グレー
高さ(mm)
258
質量(g)
878
奥行(mm)
52
仕切数(個)
17
トレー内寸(mm)
50×35×40(S)、75×50×40(M)、105×75×40(L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39533602
2023-08-10
用途: ボルト等の仕分けに

見た目に分かりやすく、離れた場所へ持つて行きやすいので使ってます。

対象商品 : 39533602
2021-12-12
用途: 部品、ネジ等の保管

中の内容器の位置も適当に移動・交換でき、使用する時は取り出せるので使用・整理し易いです。
小容器から小さなネジなども取りやすい。
また、蓋を閉めたら中のネジ等が出ることがないので、ケースの持ち運びも楽で種類ごとに分けて保管できるので便利です。
保管には適当な大きさの内容器が欲しいので、別途販売して欲しい。
多少高価ですが、それ以上に便利なので6個位を購入し積み上げています。

少し高く、内容器が販売してないので星一つ減しました。

2人が参考にしています
対象商品 : 39533602
2021-09-21
用途: 電子部品やネジの整理
教育・研究機関

50個以上愛用しています。せっかく頑丈に作られているので、重ねたときに安定する形になっているとなお良いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 39533602
2019-01-06
用途: 電気パーツ、ビスの仕訳

机上で作業するときに必要な中のケースを取り出して使えるのでとても便利ケースの角が丸くなっているので取り出しやすくてとても使いやすい。何年も使っているが、結構頑丈です。

対象商品 : 39533602
2018-09-28
用途: 電子部品の収納に使っています。
サービス業

三年以上前に同型の製品を買い、現在まで使っていますが使いやすく頑丈だったので2つめを今回購入しました。安心して使えます。デザインも気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品 : 39533602
2016-02-09
用途: 現場のネジ入れ

値段の割りには、別の商品が良い

1人が参考にしています
対象商品 : 39533602
2014-01-20
用途: 備品入れ
農・林・水産業

小物が、大きさ別にたくさん入ります。内部のケースは個別に分かれるので、使用時は必要な個別ケースのみ取り出して作業できます。

1人が参考にしています
対象商品 : 39533602
2014-02-04
用途: 電工用の絶縁スリーブなどの小分け収納に使用
有限会社中川電機 様

安いし軽いのでとてもいいケースがとりだしできるのでいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする