曜日別特売
OG016 OG016 13Gインナー プロフィスト21(王子ゴム) 39533787

 

OG016 OG016 13Gインナー プロフィスト21(王子ゴム) 39533787
OG016 OG016 13Gインナー プロフィスト21(王子ゴム) 39533787

OG016 13Gインナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)21
内容量1パック(10双)注文コード39533787品番OG016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

S~LLまで対応しています。
フィット感抜群で細かい作業に最適。洗濯しても手首の色でサイズが分かる。
ポリエステルなので速乾性がありムレない
皮手・ディスポ・ゴムビニール・ニトリルの手袋のインナー そのままスムスの代わりに使える

サイズS全長(cm)21入数(双)10混率(%)ポリエステル100%中指長(cm)7.5ゲージ数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする