曜日別特売
1100 ナイロンW手袋 マチ付 プロフィスト21(王子ゴム) 39533936

ナイロンW手袋 マチ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)20
内容量1ダース(12双)注文コード39533936品番1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

洗濯してもサイズが分かるようにサイズ別に手首の色を変えている。
厚手ナイロン100%なので毛羽立ちが少なく使いやすいマチ付。
SS~LLまであり幅広くサイズ対応。

用途品質管理用・自動車工場サイズS全長(cm)20仕様40DナイロンW、左右あり入数(双)12混率(%)ナイロン100%中指長(cm)7.5手の平幅(cm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする