ルネセイコウ
アッシュウッドチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ナチュラル/グリ-ン/ミルキーホワイト
ナチュラル/グリ-ン/ミルキーホワイト
ダークブラウン/ブラウン/ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
39534697
品番
AWC-48W
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
安全性の高いスライド方式によるワンアクションホールディング。はっきりとした木目が特徴的なアッシュウッドの風合いを活かした折畳チェア
色
ナチュラル/グリ-ン/ミルキーホワイト
座面高さ(mm)
490
本体質量(kg)
3.3
材質
成形合板/ポリエステル/スチールパイプ
質量(kg)
3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×460×760
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません