U-10FL-50 LOCTITE ウレタン接着剤 ヘンケル 39534932

LOCTITE ウレタン接着剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(50mL)注文コード39534932品番U-10FL-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
速硬化性、流動性、低臭気タイプです。
硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
二液性ウレタン接着剤。
硬化後は極めて透明性に優れます。
高い柔軟性により、耐衝撃、はく離性に優れます。

用途
構造用接着、充填封止用。
プラスチック接着に最適。
ウルトラクリア容量(mL)50質量(g)71トラスコ品番364-6556種別2液混合型硬度45(ショアD)主成分ポリイソシアネート粘度低粘度可使時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL特性電気絶縁性毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする