20141WP エポキシ接着剤 2000 (高耐熱・高耐薬品用) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン) 39535221

エポキシ接着剤 2000 (高耐熱・高耐薬品用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2kg)注文コード39535221品番20141WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2液常温硬化エポキシ接着剤です。
世界に先駆けて上市されたエポキシ樹脂パイオニアです。
世界80ヶ国以上で高い信頼を得ております。

用途
各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着。
電機・電子部品の絶縁接着・注型。
種別2液混合接着剤灰黒色タイプ耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-40~140主成分エポキシ樹脂硬化時間(分)210可使時間(分)60仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番384-8370セット内容A剤+B剤 2kg毒劇区分劇物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする