No.3180-30S ワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプ SOL HARD 39535783

No.3180-30S ワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプ SOL HARD 39535783
No.3180-30S ワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプ SOL HARD 39535783
No.3180-30S ワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプ SOL HARD 39535783

ワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39535783品番No.3180-30S
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。

用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装材質(ツル)鉄・クロームメッキ材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウムバルブ形式29ワイヤー長(mm)545アズワン品番64-8365-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39535799
2020-07-29
用途: 自作の宅配置き配ボックスの固定
F.K.S建設業・工事業

画像では分かりづらいですが、ワイヤーもナイロンでカバーされていました。鍵もしっかりして
いてお勧めの商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする