曜日別特売
DPN-20G-1 2条ねじプラスチックニードル 武蔵エンジニアリング 39535824

2条ねじプラスチックニードル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)0.58
内容量1パック(50本)注文コード39535824品番DPN-20G-1
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。
大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。
ノズルサイズを針元の色で判別可能です。

用途
シリンジの先端につけるニードル。
材質
針:ステンレス(SUS304)
針元:ポリプロピレン(PP)
ピンク内径(Φmm)0.58外径(Φmm)0.91針長(mm)12.7質量(g/パック)12.8トラスコ品番365-7205質量(g)12.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39535824
2019-10-07
用途: 接着剤の塗布

最初持っているシリンジに入るか不安でしたが問題なく使えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする