ST-02 チュービングディスペンサー用シリコンチューブ 武蔵エンジニアリング 39535946

チュービングディスペンサー用シリコンチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード39535946品番ST-02
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。
吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。

用途チュービングディスペンサー用シリコンチューブ。トラスコ品番365-7442材質シリコン質量(g)95長さ(m)10内径(Φmm)2.0外径(Φmm)4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする