曜日別特売
- TSバルブソケット インサート付 モノタロウ 39536097

 

- TSバルブソケット インサート付 モノタロウ 39536097
- TSバルブソケット インサート付 モノタロウ 39536097
モノタロウ

TSバルブソケット インサート付

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径16
内容量1個注文コード39536097品番-
販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径16ねじの呼びR1/2最高使用圧力(MPa)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS寸法L(mm)65寸法d(mm)13.3寸法L1(mm)13.8寸法a(mm)8.16寸法D(mm)29寸法B(mm)34寸法D1(mm)20.955寸法L2(mm)3.2寸法W(mm)10
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: フレシキパイプと塩ビパイプの接合に
教育・研究機関

フレシキパイプと塩ビパイプの接合に使いました。問題なしです。

2025-05-20
用途: 水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

井戸水ポンプ接続に使う予定です。仮で合わせてみましたが・・普通でした。よくテープを巻いて使います。

対象商品 : 39536115
2024-05-08
用途: 給水管工事
サービス業

まだ実使用はしていませんがしていませんが他のブランドより安くて質も充分良さそうです、ホームセンターで購入したインサート無しのバルソケ(たぶんエスロン製)よりネジ部内径が少し大きいので良いと思います。

対象商品 : 39536106
2023-09-25
用途: 確実な接続に
デポその他業種

当地は水道の凍結がたまに起こり、時々配管のやり直しが必要となります。当初安さと入手のしやすさから全樹脂タイプを使用しましたが、脱着するとねじ山がつぶれて使い物にならず本製品を使いましたが、必要に迫られた素人さんにはこちらの方が扱いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 39536088
2022-08-24
用途: 給湯器設置の配管作業

メタル製のパイプ、継ぎ手に比べて作業性がはるかに良い。メタルに比べて錆びないのが安心。

1が参考にしています
対象商品 : 39536124
2022-03-26
用途: 農業用配管
その他業種

全く問題ないです。
特に何も気にしなければ価格で並ぶ物がなければこれ一択です。

1が参考にしています
対象商品 : 39536106
2021-08-28
用途: 鶏舎への上水道新設
医療・福祉・介護関連業

送料を無料になるように考え、必要と思う品物購入だと経済的にお得ですね。

対象商品 : 39536124
2021-07-02
用途: 遮光用の工作
ペクッド建設業・工事業

遮光用の工作に使います。解体できるように工夫しました。製品の本来の使い方ではありませんが大変便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする