11470 耐摩耗補修剤 ファインロード300 Devcon(デブコン) 39536174

 

11470 耐摩耗補修剤 ファインロード300 Devcon(デブコン) 39536174
11470 耐摩耗補修剤 ファインロード300 Devcon(デブコン) 39536174
11470 耐摩耗補修剤 ファインロード300 Devcon(デブコン) 39536174

耐摩耗補修剤 ファインロード300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(13.6kg)注文コード39536174品番11470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。
衝突、引っ掻き、滑りなどによるあらゆる機械設備の摩耗を保護します。
セラミックビーズを配合しているので優れた耐摩耗性を有します。
圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。
作業性が良好です。

用途
激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。
スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に最適。
エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。
エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。
特性耐摩耗硬化時間(時間)16(25℃)トラスコ品番361-4344セット内容主剤、硬化剤、コテ形状パテ状主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)比重2.2耐熱温度(℃)150可使時間(分)45質量混合比主剤:硬化剤 2:1危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする