ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ヘンケル
アルミニウム補修剤 パテ状グレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
39536235
品番
235615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
アルミ入りのエポキシ補修剤です。
錆のない仕上げ面を形成します。
高粘度(パテ状)な為ヘラ塗りが可能です。
用途
アルミニウム鋳物の補修。
摩耗したアルミニウム部品の修理。
不定形な部分の治具や支持部の製作。
トラスコ品番
389-2077
セット内容
主剤、硬化剤、かくはん棒
色
アルミ色
主成分
エポキシ樹脂
可使時間(分)
20
硬化時間(時間)
6
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
454g
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
アルミニウム補修剤 パテ状グレード ヘンケル
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ