- TS径違いソケット モノタロウ 39536298

 

- TS径違いソケット モノタロウ 39536298
- TS径違いソケット モノタロウ 39536298
- TS径違いソケット モノタロウ 39536298
モノタロウ

TS径違いソケット

(59件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径25×13
内容量1個注文コード39536298品番-
販売価格(税込)¥61
販売価格(税別)
55
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径25×13最高使用圧力(MPa)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS寸法L(mm)86寸法t(mm)4寸法D(mm)40寸法D1(mm)24寸法t1(mm)3
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39536273
2025-11-18
用途: 亀のろ過機
その他業種

安く手に入り何回もリピートして使いやすいのでまた購入させてもらいます。

2026-02-09
用途: 雨水貯蓄用の配管の接合
製造業

50Φ×30Φのソケットを購入。近隣のホームセンターに当該品の扱いが無く、モノタロウで購入。全く問題なし。

対象商品 : 39536343
2025-08-03
用途: 農業用水の給水栓とホースの接続
アトラスネットワーク株式会社運輸・通信業

農業用水の給水栓と散水ホースとの接続するために、各種ジョイントパーツと共に使いました。ホームセンターに買いに行く手間が省けて良かったです。

対象商品 : 39536273
2025-05-16
用途: 配管の径調整
その他業種

自作の灌水設備の径を調整するため購入しました。40φから20φ、20φから13φへと二段階に細くして使用してます。価格もお手頃で良かったです

2が参考にしています
対象商品 : 39536359
2025-09-01
用途: 配管工事

特に問題なく使えています。ホームセンターに置いてないサイズもあり、すぐ届くのでありがたいです。

2025-05-20
用途: 水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

特に可もなく不可もなくです。接着剤の塗り方次第ですかね。

2024-11-21
用途: 遜色なし

特に悪い点はありません。将来的に不具合が出るとも思えないし、安価で大変良い商品だと思います。

1が参考にしています
2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする