235617 鉄用補修剤 液状タイプ ヘンケル 39536341

鉄用補修剤 液状タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード39536341品番235617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

スチール入り補修剤です。
注ぎ塗りができ、塗布液面の自己平滑性があります。

用途型ものや、取付品の成形に。トラスコ品番389-2085セット内容主剤、硬化剤、ヘラ主成分エポキシ樹脂可使時間(分)25硬化時間(時間)6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量454g毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする