川崎電線
プラグ・コネクタ付電源コード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
コネクタ形状
L型
ストレート
L型
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39536718
品番
KP300B-16Y-3m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです
導体サイズ(mm
2
)
0.75
長さ(m)
3
色
黒
種類
VCTF
定格電流(A)
7
コネクタ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応