13400 メガパーツ&ブレーキクリーナー コスモビューティー 39538152

 

13400 メガパーツ&ブレーキクリーナー コスモビューティー 39538152
13400 メガパーツ&ブレーキクリーナー コスモビューティー 39538152

メガパーツ&ブレーキクリーナー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(840mL)注文コード39538152品番13400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

速乾性(普通)
速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。
缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。

用途機械部品の脱脂洗浄。特性速乾、逆さ噴射可主な用途油汚れトラスコ品番361-0250透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)-20~40適合機器機械部品主成分イソヘキサン・シクロヘキサン・エタノール・LPG(噴射剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.84L危険物の性状非水溶性原液量(mL)546
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-21
用途: 整備全般

汚れ落ちが良いように思います。
何となく長持ちするので気に入っています。

対象商品 : 39538152
2023-02-11
用途: ブレーキ廻り清掃、その他、部品清掃等
サポートイシハラ企画

意外と乾きが早くて、いいと思います。汚れの落ちもまあまあです。

対象商品 : 39538152
2021-08-13
用途: 自動車整備

大容量で噴射の威力も強く低価格でとても重宝しています。洗浄能力も十分です。

対象商品 : 39538152
2020-09-01
用途: 刃物のクリーニング等

大変良く落ちるクリーナーですね。N-840に近い性能のように感じます。
価格的にも満足です。

対象商品 : 39538152
2022-08-11
用途: バイクの修理での使用です。
有限会社ヤママル

キャブレター清掃、OILで汚れていたところの清掃。綺麗に清掃したはずのガソリンタンクの清掃では、タンクをゆすると錆びも共に流れ出てきました、何度も繰り返しました。ついでにOILタンク部分もしゅ=と流して綺麗にしました。容量が多いのでしょうか、勢いよくしゅ=しゅ=したのに2本目に手を出したところで終了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする